エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-10℃〜50℃/130mm 温度計(ポケット型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606658
品番
EA728GH-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質
プラスチック
全長(mm)
130
質量(g)
10
測定範囲(℃)
-10〜50
目盛(℃)
1
アズワン品番
64-2258-98