EA739AP-1 風速風温計 エスコ 64607096 EA739AP-1 風速風温計 エスコ 64607096

風速風温計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64607096 品番EA739AP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700
付属品単4電池3本、取扱説明書 寸法(mm)54(W)×30(D)×163(H) 測定範囲風速:0〜30m/s、温度:-10〜50 質量(g)約120 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 保存環境-10〜60℃75%RH以下 アズワン品番64-2259-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする