EA743AD-4 デジタル風速・風温計 エスコ 64607236 EA743AD-4 デジタル風速・風温計 エスコ 64607236 EA743AD-4 デジタル風速・風温計 エスコ 64607236 EA743AD-4 デジタル風速・風温計 エスコ 64607236

デジタル風速・風温計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64607236 品番EA743AD-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,560
販売価格(税別)
59,600
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース 寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250〜950 測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20〜5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0〜25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70〜18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0〜72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0〜45000m3/min(分解能:0.006m3/min〜(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001〜30.000m2)、◆温度:、0〜+50(分解能:0.1)(精度:±0.8) 質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125 電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売) コード長さ(m)約1.2〜1.9 表示液晶表示、バックライト付 電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0〜+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) サンプリング周期1回/秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする