エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607279
品番
EA750FS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,800
販売価格(税別)
¥
48,000
バスケットに入れる
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
付属品
ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
仕様
カメラヘッド径:Φ9mm
寸法(mm)
全長:210、モニター部:60×75
質量(kg)
1.2(電池含)
電源
単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)
5
精度(%)
±0.1
光源
LEDライト(10段階調整)
防塵防水性能
IP67(カメラヘッド部分)