エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
[単1x2本]フラッシュライト/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64608058
品番
EA758E-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
視認性の良い赤色ボディです
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ59×180
質量(g)
280(電池含)
使用電池
単1×2本(別売)
アズワン品番
64-2259-55
明るさ(Lm)
強:25
照射距離(m)
35