エスコ
エスコの ヘッドライト
エスコの ヘッドライト本体
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64608076
品番
EA758EA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)
59(W)×40(D)×45(H)
色
白・赤・緑
質量(g)
53(本体のみ)
ベルト幅(mm)
25
光源
白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯
電池寿命(時間)
2(強)、50(弱)
使用電池
単4×3本(付属)
アズワン品番
64-2259-56
明るさ(Lm)
400(強)、20(弱)
防水性
IPX4
照射距離(m)
80(強)