エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ハンディタイプライト
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64608094
品番
EA758EK-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,886
販売価格(税別)
¥
6,260
バスケットに入れる
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)
60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)
280
照明装置
SMD球6灯
使用電池
単3×4本(別売)
アズワン品番
64-2259-59
明るさ
強:550、弱:150