[充電式]ヘッドライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64608505 品番EA758RN-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます

寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H) 質量(g)169(電池含) ベルト幅(mm)25 光源LED球 電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱) 使用電池リチウムイオン電池 アズワン品番64-2259-76 明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする