EA758SG-11 [単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ 64608749 EA758SG-11 [単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ 64608749

[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64608749 品番EA758SG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ15×90 レッド 質量(g)30(電池含) 光源LED球 (電球寿命3万時間) 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モード点灯 アズワン品番64-2259-94 明るさ(Lm)45 明るさ固定 防水性IPX4(防沫形) 照射距離(m)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする