[単3x2本] フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64608785 品番EA758SG-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,461
販売価格(税別)
9,510

レンズのスライドで、集散光の切替が可能です

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ27×160 質量(g)120 使用電池単3×2本(付属) アズワン品番64-2259-96 明るさ(Lm)集光:220、散光:250 照射距離(m)集光:150、散光:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする