EA758VE-10A [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 64608794 EA758VE-10A [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 64608794 EA758VE-10A [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 64608794 EA758VE-10A [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 64608794 EA758VE-10A [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 64608794 EA758VE-10A [単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ 64608794

[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64608794 品番EA758VE-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ31×163 質量(g)184(電池含) 光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。 電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱) 使用電池単3×2本(テスト電池付属) 明るさ(Lm)358(強)、35(弱) 防水性IPX7 照射距離(m)約190(強)、約57(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする