エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの コンパクトフラッシュ
16GB コンパクトフラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64609415
品番
EA759GJ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,855
販売価格(税別)
¥
8,050
バスケットに入れる
寸法(mm)
42.8×36.4×3.3
質量(g)
11.4(最大)
データ転送速度
133倍速
動作温度範囲(℃)
-25℃(-13°F)〜85℃(185°F)
容量(GB)
16
挿抜回数
10000回の抜き挿しサイクル
動作電圧(V)
3.3/5