64GB マイクロSDXCメモリーカード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64609494 品番EA759GN-25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,303
販売価格(税別)
5,730
付属品SDアダプター 仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1) 寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H) 保存温度範囲(℃)-40〜85 データ転送速度最大転送速度80MB/秒 記録メディアmicroSDXC 動作温度範囲(℃)-25〜85 容量(GB)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする