エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの USBメモリ
エスコの USB-Aメモリ
16GB USBフラッシュメモリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64609835
品番
EA759GV-18C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
寸法(mm)
61.5×18.59×8.7
色
ブラック
質量(g)
8.5
対応OS
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
メモリー容量
16GB
アズワン品番
64-2261-03