エスコ
エスコの プリンター/スキャナ
エスコの プリンター
エスコの インクジェットプリンター
A5-A4 インクジェットプリンター(4色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64610045
品番
EA759X-21E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
付属品
セットアップCD-ROM/、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
約2.5
消費電力(W)
プリント時:約10、待機時:約1.2
電源
AC100V(50/60Hz)
最大解像度
4800(横)×1200(縦)
インク
4色