エスコ
エスコの 防犯カメラ
エスコの 防犯カメラ本体
エスコの 防犯用カメラ
A4 スキャナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64610228
品番
EA759Y-5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
仕様
スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)
光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)
付属品
USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
寸法(mm)
250(W)×367(D)×42(H)
質量(kg)
約1.7
電源
USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)
光源
RGB 3色LED
原稿サイズ
A4/レター(216×297)
OS
Windows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12〜)
対応解像度
25〜19200(dpi)(ソフトウェア補間)