エスコ
エスコの 探知器
エスコの ピンホール探知器
金属探知器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64610569
品番
EA760FD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
仕様
先端コイル径(防水):210mm
検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで
全長(mm)
950〜1280
質量(kg)
1
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)