EA760FD-9 金属探知器 エスコ 64610578 EA760FD-9 金属探知器 エスコ 64610578

金属探知器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64610578 品番EA760FD-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500
仕様
先端コイル径(防水):210mm
検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで
全長(mm)950〜1280 質量(kg)1.2 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする