エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの テプラ
5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64611104
品番
EA761DF-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
2.5
テープ地色
白
収縮温度
90〜270℃
アズワン品番
64-2262-14
適合ケーブル(Φmm)
5(2.8〜5.5)