10桁 手帳型計算機(ブルー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64611488 品番EA761G-28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
T・W・P(太陽電池と補助電池の併用):従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
キーロールオーバー機能(早打ち機能):次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
税計算:消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
大型表示:ひとまわり大きく、見やすい表示です。
計算状態表示:四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁下げ(シフト):入力ミスの修正に便利。、最小桁の数値を一桁ずつ消せます。
用途正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。 寸法(mm)91(W)×55(D)×13.5(H) レイクブルー 質量(g)55 電源太陽電池+LR54×1個(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする