エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの 電子辞書
エスコの 電子辞書本体
電子辞書(英和・和英・漢字)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64611637
品番
EA761GC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
仕様
コンテンツ数:4コンテンツ収録
収録コンテンツ:英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語
寸法(mm)
119(W)×79(D)、×12.9(H)
質量(g)
90
電源
CR2025×2個(付属)
液晶モニター
2.3型