エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
310x268x12mm ホワイトボード(スタンド式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64611865
品番
EA761LE-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
仕様
板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり)
材質
本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート
寸法(mm)
310(W)×674(H)
繰り返し・詰め替え
対応