EA761LH-43 304x427mm/ A3判  ポスターパネル エスコ 64611883

304x427mm/ A3判 ポスターパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64611883品番EA761LH-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
付属品吊し用ひも(ナイロン製)付材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製サイズA3質量(g)240寸法(幅W×高さH)(mm)304×427アズワン品番64-2262-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする