エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの ディスプレイ用品
エスコの 額/額縁
217x304mm/ A4判 ポスターパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64611899
品番
EA761LH-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
付属品
吊し用ひも(ナイロン製)付
材質
フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製
サイズ
A4
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH)(mm)
217×304
アズワン品番
64-2262-47