エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 捺印マット/印箱
エスコの 印箱
110x 95x93mm スチール印箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612066
品番
EA762AD-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
収納印鑑:24本
材質
スチール
外寸(mm)
110(W)×95(D)×93(H)
アズワン品番
64-2262-73
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91(W)×60(D)×75(H)
繰り返し・詰め替え
対応