エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 捺印マット/印箱
エスコの 印箱
153x127x96mm スチール印箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612075
品番
EA762AD-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
仕様
収納印鑑:45本
材質
スチール
外寸(mm)
153(W)×127(D)×96(H)
アズワン品番
64-2262-74
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131(W)×91(D)×75(H)
繰り返し・詰め替え
対応