エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 捺印マット/印箱
エスコの 印箱
221x188x96mm スチール印箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612093
品番
EA762AD-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
仕様
収納印鑑:140本
材質
スチール
外寸(mm)
221(W)×188(D)×96(H)
アズワン品番
64-2262-76
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194(W)×154(D)×75(H)
繰り返し・詰め替え
対応