エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 回転印/エンドレス印
エスコの 回転印
4号 回転日付印
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612118
品番
EA762AF-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
4×22.5
文字種別
欧文日付
印字桁数(桁)
5連
書体
ゴシック体
文字サイズ
4号
アズワン品番
64-2262-78
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応