エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 回転印/エンドレス印
エスコの 回転印
6号 回転日付印
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612136
品番
EA762AF-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.5×15.5
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
5連
書体
ゴシック体
文字サイズ
6号
アズワン品番
64-2262-80
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応