エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 回転印/エンドレス印
エスコの 回転印
6号3連 回転日付印
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612145
品番
EA762AF-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
寸法(mm)
2×11.5
文字種別
欧文日付
印字桁数(桁)
3連
書体
ゴシック体
文字サイズ
6号
アズワン品番
64-2262-81
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応