エスコ
エスコの 製図用品
エスコの キャリングケース
B1 パネル・ボードバッグ(防水)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612933
品番
EA762CF-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
材質
ナイロン(防水加工)
サイズ
B1
質量(g)
780
外寸(mm)
1060(W)×70(D)×758(H)
アズワン品番
64-2263-59
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040(W)×65(D)×745(H)