エスコ
エスコの 製図用品
エスコの キャリングケース
B4/300x390mm デザインケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64613073
品番
EA762CF-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブラック
サイズ
B4
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×30×300
アズワン品番
64-2263-75