エスコ
エスコの 製図用品
エスコの キャリングケース
A3/340x440mm デザインケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64613089
品番
EA762CF-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブラック
サイズ
A3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×30×340
アズワン品番
64-2263-76