エスコ
エスコの 製図用品
エスコの キャリングケース
B3/390x540mm デザインケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64613098
品番
EA762CF-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブラック
サイズ
B3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×30×390
アズワン品番
64-2263-77