エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
250x176mm/A5 クリップボード(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64613387
品番
EA762DA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
仕様
閉じかた:縦とじ
寸法(mm)
250×176×10
色
青
サイズ
A5
タイプ
タテ
アズワン品番
64-2264-63