エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
250x176mm/A5 クリップボード(イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
64613423
品番
EA762DA-8Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
仕様
閉じかた:縦とじ
寸法(mm)
250×176×10
色
黄
サイズ
A5
タイプ
タテ
アズワン品番
64-2264-31