エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A4/S型 クリップボード(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64613843
品番
EA762DA-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
再生紙
寸法(mm)
230×330
色
青
サイズ
A4
質量(g)
240
アズワン品番
64-2264-60
収納枚数(枚)
50(クリップ)