EA762DB-11A 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ 64613929 EA762DB-11A 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ 64613929 EA762DB-11A 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ 64613929 EA762DB-11A 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ 64613929 EA762DB-11A 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ 64613929 EA762DB-11A 215x310mm/A4 マグネットカードケース(青) エスコ 64613929

215x310mm/A4 マグネットカードケース(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64613929 品番EA762DB-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用 表:ブルー、裏:ライトグレー サイズA4 質量(g)110 外寸(mm)223×317 アズワン品番64-2264-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする