エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A5/E型 クリップボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64614026
品番
EA762DB-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
材質
表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用
寸法(mm)
229×167
サイズ
A5
アズワン品番
64-2264-52
ボード厚さ(mm)
3