エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリップボード
A4/E型 クリップボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64614044
品番
EA762DB-103
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
材質
オレフィン素材貼表紙、芯材:古紙使用
寸法(mm)
313×225
サイズ
A4
アズワン品番
64-2264-54
ボード厚さ(mm)
3