エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
40x40mm マグネットクリップ(白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614394
品番
EA762FG-191
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
裏全面に滑り止めシート付で、相手面を傷つけません
仕様
綴り枚数(A4):100枚
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
40×40×27
色
白
口幅(mm)
37