エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ34mm/ 4.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614665
品番
EA762FG-264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)
縦53×横38
色
白
耐荷重(kg)
約4、天井方向:約3
面径(mm)
Φ34
口幅(mm)
23
アズワン品番
64-2265-41