エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614674
品番
EA762FG-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石
寸法(mm)
縦64×横47
色
黒
耐荷重(kg)
約6、天井方向:約5
面径(mm)
Φ41
口幅(mm)
30
アズワン品番
64-2265-27