エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
333x269x51mm マグネットポケット(クリア)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614726
品番
EA762FG-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
333×269×51
色
透明
質量(g)
410
耐荷重(kg)
3
内形寸法(mm)
201×248×22
アズワン品番
64-2265-43