【レンタル】ATP測定器 ルミノメーター 本体LM1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-3672-21-65 注文コード64615129 品番LM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はアズワン品番・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。
タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。
AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。
専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。

アズワン品番2-3672-21-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※試薬保存方法:2〜8℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご使用には、別途消耗品(2-3672-11 試薬 ATP測定用 100本入 UXL100)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64615129 LM1 72180206 LM1 画像準備中 【レンタル】ATP測定器 ルミノメーター 本体LM1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする