エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64615566
品番
EA762HC-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
(W)26×(D)109×(H)62
全長(mm)
109
色
レッド
質量(g)
140
綴じ枚数
26枚
最大綴じ奥行(mm)
30(最大)
針装てん数(本)
100(別売)
繰り返し・詰め替え
対応