エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの ホッチキス
120枚 強力ステープラー(かるホッチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64615609
品番
EA762HK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
材質
ハンドル:再生ABS樹脂・PC樹脂、グリップ:TPE樹脂
寸法(mm)
65(W)×237(D)×176(H)
質量(g)
980
綴じ枚数
120枚
最大綴じ奥行(mm)
70
針装てん数(本)
100/回
アズワン品番
64-2266-03
繰り返し・詰め替え
対応