エスコ
エスコの 文房具
エスコの ステープラー/パンチ
エスコの 手動パンチ
140x245x135mm/120枚 強力型パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64615636
品番
EA762MB-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
仕様
穴奥行:12mm
寸法(mm)
140(W)×245(D)×135(H)
質量(kg)
1.7
穴径(Φmm)
6
穿孔能力(枚)
120
穴間隔(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応