EA763CS-7A 15W 防滴型スピーカー エスコ 64616056 EA763CS-7A 15W 防滴型スピーカー エスコ 64616056 EA763CS-7A 15W 防滴型スピーカー エスコ 64616056 EA763CS-7A 15W 防滴型スピーカー エスコ 64616056

15W 防滴型スピーカー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64616056 品番EA763CS-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600
仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m) 材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス 寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H) 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット S形 再生周波数帯域(Hz)320〜7.5k 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
作業時
運輸・通信業

コンパクトですが、出力も十分で大変満足です。配線も簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする