エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの USBメモリ
エスコの USB-Aメモリ
USBポートテスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64616485
品番
EA764A-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)
63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)
測定範囲
3〜5.5/DC、0〜3/DC
分解能
電流:0.01A、電圧:0.01V
精度(%)
電流:±2、電圧:±2
アズワン品番
64-2267-70